Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001091 SILIKON-LITZE, 1MM2, WEISS, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2501010
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001091
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Pro Power SIAF
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 32 x 0.2mm
  • Drahtdurchmesser: -
  • Zulassungsspezifikation: BS EN 50525-2-41
  • Außendurchmesser: 2.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 180 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: Silikonkautschuk
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: litze weiß, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, PP001091, 2501010, 250-1010
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 52,81*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 52,81* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 78,66*
    € 93,61
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 76,54*
    € 91,08
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 69,19*
    € 82,34
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 61,11*
    € 72,72
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 52,81*
    € 62,84
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.