Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MA240038 STECKMODUL, 16BIT-PIC24F-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2500476
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MA240038
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Explorer 16 &, LCD Explorer Demonstration Boards
  • Prozessorfamilie: PIC24FJxxGBxxx
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: Plug-In Module PIC24FJ256GB410
  • Prozessorserie: PIC24F
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: PIC24FJ256GB410
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, microchip mikrocontroller, pic mikrocontroller, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, PIC, MICROCHIP, MA240038, 2500476, 250-0476
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    5
    Frei Haus
    ab € 32,50*
    € 44,42*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 37,16*
    € 49,71*
    € 8,95*
    ab € 39,42*
    € 53,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,71*
    € 59,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,52*
    € 57,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,54*
    € 55,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,56*
    € 54,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,68*
    € 50,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,16*
    € 44,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164131
    ab € 85,71*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC24FJ256GB410-I/PT
    ab € 6,47*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC24FJ256GB410-I/PT
    ab € 5,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.