Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001060 KABEL, H07Z-K, 10MM2, GRÜN/GELB, 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2499255
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grün, Gelb
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Zulassungsspezifikation: BS EN 50525-3-41, BS EN/IEC 60332-1-2, BS EN 50267-2-1, BS EN/IEC 61034-1
  • Außendurchmesser: 7.1 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 90 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 10 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 750 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, H07Z-K, datenkabel 50m, alarmkabel, h07z-k grün/gelb, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, PP001060, 2499255, 249-9255
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 187,55*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 187,55* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 229,74*
    € 273,39
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 226,95*
    € 270,07
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 215,96*
    € 256,99
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 210,22*
    € 250,16
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 187,55*
    € 223,18
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    12 42 195
    ab € 52,06*
    Zubehör
    Multicomp
    PP002062
    ab € 1,024*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.