Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002062 KABELBINDER,SCHWARZ,71MM,PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1773455
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002062
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Multicomp Pro Cable Ties
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 11 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabelbinderlänge: 71 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 8 kg
  • Kabelbinderbreite: 1.65 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, PP002062, 1773455, 177-3455
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,024*
      
    Preis gilt ab 30.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,01024* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 4,17*
    € 4,9623
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 1,474*
    € 1,75406
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,344*
    € 1,59936
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,314*
    € 1,56366
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 1,264*
    € 1,50416
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 1,024*
    € 1,21856
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panduit
    PLT.6SM-C0
    ab € 0,0356*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.