Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO D03068 ABISOLIERWKZ KOAX.KABEL, RG6/9/62, 6.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497792
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     D03068
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Zur Verwendung mit: RG6, RG59 &, RG62 Coaxial Cables
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Abisolierwerte, metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Abisolierwerkzeuge, Handwerkzeuge, Koaxialkabel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, D03068, 2497792, 249-7792
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,19*
    € 14,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,14*
    € 14,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,98*
    € 13,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    D03067
    ab € 6,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.