Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN SS-5H-2A-APH SICHERUNG, PCB, 2A, 300VAC, ZEITVERZ.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497565
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     SS-5H-2A-APH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
Nennspannung V AC: 300 VAC
  • Produktpalette: SS-5H
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 100 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCB Sicherung, kleinstsicherung, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, SS-5H-2A-APH, 2497565, 249-7565
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,28*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,587*
    € 0,69853
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,37*
    € 0,4403
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.