Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN SS-5-6.3A-AP SICHERUNG, PCB, 6.3A, 250VAC, ZEITVERZ.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497558
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     SS-5-6.3A-AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: SS-5
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet
  • Sicherungsstrom: 6.3 A
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 63 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCB Sicherung, kleinstsicherung, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, SS-5-6.3A-AP, 2497558, 249-7558
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,601*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,683*
    € 2,00277
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,177*
    € 1,40063
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,012*
    € 1,20428
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.