Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM SP000063814 FASEROPTISCHER SENDER, 10MBD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497328
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     SP000063814
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optischer Sender
Polymerfaserkabel
Sendediode
sendediode
Wellenlänge, typ.: 650 nm
  • Glasfaseranschluss: -
  • Sperrspannung, Vr: -
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 50 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Übertragungsreichweite: 20 m
  • Übertragungsrate, max.: -
  • Signalrate, max.: 10 Mbaud
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Glasfaseroptik, LWL-Produkte, Optoelektronik, Sender, BROADCOM, SP000063814, 2497328, 249-7328
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 10,62*
    € 20,93*
    Lager 139
    370
    € 14,99*
    ab € 9,38*
    € 21,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,66*
    € 25,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,29*
    € 25,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,21*
    € 20,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,95*
    € 16,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,64*
    € 15,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.