Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE QTC 55 0.9-55NM 035220 DREHMOMENT-PRÜFGERÄT 0.9N-M BIS 55N-M 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496137
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     QTC 55 0.9-55NM 035220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Drehmoment N-m: 0.9N-m bis 55N-m
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Genauigkeit: 1 %
  • Drehmoment ft-lb: 0.7ft-lb bis 40.6ft-lb
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, gedore drehmomentmessgerät, drehmoment tester, Drehmomentmessung, Eigenschaften, mechanischen, Messtechnik, Prüfung, Umgebungsbedingungen, von, GEDORE, QTC 55 0.9-55NM 035220, 2496137, 249-6137
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.565,72*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.712,54*
    € 2.037,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.694,15*
    € 2.016,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.632,54*
    € 1.942,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.597,22*
    € 1.900,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.565,72*
    € 1.863,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.