Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R73TI11504000J KONDENSATOR 1500PF 1.6 KV 5% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495943
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R73TI11504000J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 1500 pF
  • Produktbreite: 5 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 18 mm
  • Spannung (AC): 450 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: R73 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • dv/dt: 34 kV/µs
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Typische Anwendungen: Snubber
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: PP, Folie
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 1.6 kV
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 1,5 nf folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R73TI11504000J, 2495943, 249-5943
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    962
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,195*
    € 0,729*
    100
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 1,89*
    € 2,37*
    100
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 3,86*
    € 4,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,729*
    € 0,86751
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,235*
    € 0,27965
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,29* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.