Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R73, AEC-Q200 Folienkondensator 1.5nF ±5% / 1.6 kV dc, 450 V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1718936
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R73TI11504000J
EAN/GTIN:
     5059043540788
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1.5nF
Spannung = 1.6 kV dc, 450 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R73
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 18mm
Anschlusslänge = 30mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 18 x 5 x 11mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5nF
Spannung:
1.6 kV dc, 450 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R73
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
18mm
Anschlusslänge:
30mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
18 x 5 x 11mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 1,5 nf folienkondensator, 1718936, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R73TI11504000J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
962
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,195*
€ 0,729*
100
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 2,36*
Lager 108
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 4,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,386* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 476,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.