Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R73; 1,5nF; 18x5x11mm; THT; ±5%; 15mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R73; 1,5nF; 18x5x11mm; THT; ±5%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; R73; 1,5nF; 18x5x11mm; THT; ±5%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-R73TI11504000J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R73TI11504000J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 1,6kV DC;450V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1,5nF
Impulsresistenz: 34kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R73
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
962
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,195*
€ 0,729*
Lager 2805
100
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 2,36*
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 4,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,189* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 236,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.