Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN 0603N100J101CT KONDENSATOR 10PF 100V 5% C0G 0603 ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495377
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0603N100J101CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 10pf 100v
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 100v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, WALSIN, 0603N100J101CT, 2495377, 249-5377
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00558*
      
    Preis gilt ab 12.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0107*
    € 0,01273
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,01004*
    € 0,01195
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,00837*
    € 0,00996
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,00686*
    € 0,00816
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,00664*
    € 0,0079
    pro Stück
    ab 12000000 Stück
    € 0,00558*
    € 0,00664
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0603N100J101CT
    ab € 0,0051*
    Ähnlich
    Yageo
    CC0603JRNPO0BN100
    ab € 0,0064*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.