Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN 0402B102K500CT KONDENSAT 1000PF 50V 10% X7R 0402 ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495266
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0402B102K500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: Walsin MLCC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 1000pf 50v, chip kondensator, smd kondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, WALSIN, 0402B102K500CT, 2495266, 249-5266
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    20000
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,00098*
    € 0,00149*
    10000
    € 4,00*
    ab € 0,00085*
    € 0,00152*
    Lager 139
    30000
    10000
    € 14,99*
    ab € 0,00265*
    € 0,00396*
    100
    € 5,90*
    ab € 0,00072*
    € 0,01095*
    500
    € 6,90*
    ab € 0,0102*
    € 0,016*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,00396*
    € 0,00471
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0034*
    € 0,00405
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00324*
    € 0,00386
    pro Stück
    ab 250000000 Stück
    € 0,00265*
    € 0,00315
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 39,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.