Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Getriebemotor
>
Artikel
MAXON MOTOR 517599 GETRIEBEMOTOR, 24VDC, 2800RPM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2494852
Hersteller:
Maxon
Herst.-Nr.:
517599
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
getriebemotor
Motorgröße:
-
Nennleistung:
7 W
Produktpalette:
-
Drehzahl, max.:
2800 rpm
Drehmoment, max.:
15.2 mN-m
Übersetzung TO: 1:
-
Außenlänge:
-
DC-Motor:
Mit Bürste
SVHC:
No SVHC (19-Jan-2021)
Versorgungsspannung, V DC:
24 V
RoHS konform: Ja
... >
Motoren & Motorsteuerungen
>
Elektromotoren
>
DC-Getriebemotoren
Weitere Suchbegriffe:
Bewegungssteuerung
,
DC-Getriebemotoren
,
Elektromotoren
,
Motoren
,
Motorsteuerungen
,
Robotik
,
MAXON MOTOR
,
517599
,
2494852
,
249-4852
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 114,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAXON MOTOR 110453 GETRIEBE, 18:1 RATIO
Maxon
110453
€ 89,08*
Ähnlich
MAXON MOTOR 110454 GETRIEBE, 30:1 RATIO
Maxon
110454
€ 90,30*
Ähnlich
MAXON MOTOR 110455 GETRIEBE, 60:1 RATIO
Maxon
110455
€ 99,56*
Ähnlich
MAXON MOTOR 110456 GETRIEBE, 100:1 RATIO
Maxon
110456
€ 99,85*
Ähnlich
MAXON MOTOR 110457 GETRIEBE, 200:1 RATIO
Maxon
110457
€ 112,43*
Ähnlich
MAXON MOTOR 110458 GETRIEBE, 500:1 RATIO
Maxon
110458
€ 111,84*
Ähnlich
MAXON MOTOR 110459 GETRIEBE, 900:1 RATIO
Maxon
110459
€ 112,03*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.