Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Q8F1BXXR24E LED-LEUCHTE, PANEL, 8MM, ROT, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2494815
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q8F1BXXR24E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Lichtstärke: 12 mcd
  • Produktpalette: Q
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Montagelochdurchmesser: 8 mm
  • Betriebsspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • LED-Farbe: Rot
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, 24v meldelampe rot, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, APEM, Q8F1BXXR24E, 2494815, 249-4815
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 3,36*
    € 6,25*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 11,36*
    € 19,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.