Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA FG127 LÜFTERSCHUTZGITTER, 127MM, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2493518
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     FG127
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
Zur Verwendung mit: 127mm-Axiallüfter
  • Produktpalette: FG
  • Farbe / Oberfläche: Chrom
  • Ausführung des Ventilator-/Lüfterschutzgitters: Stahl, Drahtform
  • Mittenabstand Montagelöcher: 113.3 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fingerschutzgitter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SEPA, FG127, 2493518, 249-3518
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,006*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,41*
    € 5,2479
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,276*
    € 1,51844
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,006*
    € 1,19714
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSC130-W1
    ab € 1,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.