Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74439358010 INDUKTIVITÄT, 1UH, 17A, 20%, GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2493134
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74439358010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 17 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: WE-XHMI
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 34 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 8.3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0021 ohm
  • Produkthöhe: 7.8 mm
  • Produktlänge: 8.8 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, smd drossel 1µh, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74439358010, 2493134, 249-3134
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,25*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.