Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLS6045EX-330M INDUKTIVITÄT 33UH 1.5A 20% DRAHTGEW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2493047
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLS6045EX-330M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 1.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 33 µH
  • Produktpalette: VLS-EX
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.9 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.175 ohm
  • Produkthöhe: 4.5 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel 33µh, eex gehäuse, drosselspule tdk, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, VLS6045EX-330M, 2493047, 249-3047
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    € 5,90*
    ab € 0,149*
    € 0,189*
    Lager 139
    541
    1
    € 14,99*
    ab € 0,147*
    € 0,573*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,397*
    € 0,47243
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,336*
    € 0,39984
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.