Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLS6045EX-2R2N INDUKTIVITÄT 2.2UH 5.1A 30% DRAHTGEW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2493046
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLS6045EX-2R2N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 5.1 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: VLS-EX
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 7.5 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.019 ohm
  • Produkthöhe: 4.5 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, drosselspule tdk, eex gehäuse, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, VLS6045EX-2R2N, 2493046, 249-3046
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    € 5,90*
    ab € 0,15*
    € 0,192*
    Lager 139
    406
    1
    € 14,99*
    ab € 0,141*
    € 0,526*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.