Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPELSBERG 358-903 S1 ABZWEIGDOSE MIT DICHTUNG, THERMOPLAST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491355
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     358-903 S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 2.24 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 95 mm
  • Außentiefe - metrisch: 95 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Abzweigdose
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 3.74 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.74 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 57 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Thermoplast
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ip65 spelsberg abox, abox, spelsberg abox, Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, SPELSBERG, 358-903 S1, 2491355, 249-1355
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 11,38* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 24,87*
    € 29,60
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 24,26*
    € 28,87
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 16,19*
    € 19,27
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 14,65*
    € 17,43
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 14,04*
    € 16,71
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.