Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS N6 0.500 KRSTABB200 SENKKOPFSCHRAUBE, M3.5, 12.7MM, PK200


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2490491
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     N6 0.500 KRSTABB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Befestigungsüberzug: Zink
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Schraubenkopf: Senkkopf, flach, Pozidriv
  • Gewindemaß - Metrisch: M3.5
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 12.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Schneidschrauben, Schrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, N6 0.500 KRSTABB200, 2490491, 249-0491
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,36*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0118* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,45*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 48,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.