Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS IND515205-LED2-T/RD LED-KONTROLLLEUCHTE, 6.4MM, ROT, 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2490470
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     IND515205-LED2-T/RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Lichtstärke: -
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 1 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: -
  • Montagelochdurchmesser: 6.4 mm
  • Betriebsspannung: 240 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • LED-Farbe: Rot
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen rot, led anzeigelampen, kontrollleuchte 240v, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, CAMDENBOSS, IND515205-LED2-T/RD, 2490470, 249-0470
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 1,60864*
    € 2,08684*
    Lager 139
    144
    1
    € 14,99*
    ab € 1,91*
    € 4,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,91*
    € 2,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.