Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIBA 20-001-13/125A SICHERUNG NH 550VAC 125A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-248617
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     20-001-13/125A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
siba nh-sicherung
nh-sicherung
Produktpalette: NH
  • Nennspannung V AC: 500 VAC
  • Sicherungsstrom: 125 A
  • Bauform - HH-Sicherung: Flachstecker
  • Nennspannung, V DC: 220 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HH-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, SIBA, 20-001-13/125A, 248617, 248-617
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,47*
    € 24,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,97*
    € 23,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,77*
    € 16,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,98*
    € 13,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.