Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MC20805A12W-VNMLW LCD, ALPHANUMERISCH, 8 X 2, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2483334
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MC20805A12W-VNMLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
alphanumerische displays
Zeichensatz: Englisch, Japanisch
  • Modulgröße: 58mm x 32mm
  • Anzeige: Weiß auf Schwarz
  • Produktpalette: MC20805A12W
  • Logikspannung: 5V
  • Schnittstellentyp: Parallel
  • Bauform der Anzeige: COB
  • Zeichengröße: 5.56 mm
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: Weiß
  • Anzeigemodus: Transmissiv
  • Zeichen x Zeile: 8 x 2
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • LCD-Anzeige: VATN
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MC20805A12W-VNMLW, 2483334, 248-3334
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,26*
    € 20,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,12*
    € 20,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,43*
    € 17,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,08*
    € 15,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.