Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSPIC33EP64GS506-I/PT DSC, 16BIT, 64KB, 140MHZ, 3.6V, TQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2483263
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP64GS506-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Core-Versorgungsspannung: 3.3 V
  • Bauform - DSC: TQFP
  • Produktpalette: dsPIC33E
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 53 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 64 KB
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Core-Frequenz: 140 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Embedded-Schnittstelle: I2C, SPI, UART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DSP, Digital Signal Prozessoren, EEPROM, EEPROM-Speicher, Mikrocontroller, S-RAM Support-IC, SRAM, microchip eeprom, dsp, 16 bit mikrocontroller, (DSC), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC33EP64GS506-I/PT, 2483263, 248-3263
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    160
    Frei Haus
    ab € 5,05*
    € 6,30*
    Lager 139
    1110
    1
    € 14,99*
    ab € 5,04*
    € 8,86*
    1
    € 5,90*
    ab € 5,21*
    € 9,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.