Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Digitaler Signalprozessor 16bit 1MHz 8 KB 64 KB EEPROM, SRAM TQFP 64-Pin 22 x 12 Bit, 5 x 12 Bit ADC 0 0 2 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1785225
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP64GS506-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Grenzfrequenz = 1MHz
Device MIPS = 70MIPS
Datenbus-Breite = 16bit
RAM Speicher-Größe = 8 KB
Instruktionssatz-Architektur = Code-effizient, MCU, modifiziertes Harvard-System
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Programmspeicher-Typ = EEPROM, SRAM
Numerisches und arithmetisches Format = MAC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 64
Versorgungsspannnung typ. = 3 bis 3,6 V
Anzahl der UART-Kanäle = 2
A/D-Wandler Auflösung = 12bit

Digital-Signal-Controller dsPIC33EPxxGS50x. Die Produktfamilie dsPIC33EP der Digital-Signal-Controller (DSCs) kann den Entwicklern dank der Einfachheit eines MCU DSP-ähnliche Leistung liefern. Die dsPIC33EPxxGS50x-Geräte sind DSCs mit vielen Peripheriegeräten, die den Anforderungen an Schaltnetzteile und anderen digitalen Leistungswandlungsanwendungen entspricht. Mikrocontroller-Funktionen. Max. 70 MIPS CPU-Geschwindigkeit Code-effiziente Architektur (C und Assembly) Zwei 40 bit breite Akkumulatoren Einfachzyklus (MAC/MPY) mit Dual Data Fetch Mixed-Sign-MUL-Plus-Hardware-Divide mit einem Zyklus Unterstützung von 32-bit-Multiplikation Zwei zusätzliche Arbeitsregistersätze (für reduziertes Kontext-Schalten) Interner Oszillator ±0,9 % Programmierbare PLLs und Oszillator-Taktquellen Fail-Safe Clock Monitor (FSCM) Unabhängiger Watchdog-Zeitgeber (WDT) Schnelle Aktivierung und Inbetriebnahme Stromsparmodi (Standby, Leerlauf, Schlummern) Integrierter Reset bei Einschaltung und bei absinkender Spannung 0,5 mA/MHz dynamischer Strom (typisch) 10 μA IPD-Strom (typisch) Schaltungs- und anwendungsinternes Programmieren. Peripheriefunktionen. 12-Bit-A/D-Wandler (ADC) – 12 bis 22 Kanäle je nach Modell Fünf 16-Bit-Zeitgeber – koppelbar für die Umwandlung von 16-Bit-Zeitgebern in 32-Bit-Zeitgeber Vier erweiterbare Spannungsbereich-Komparatoren mit Hysterese Zwei Verstärker mit programmierbarem Verstärkungsfaktor (PGAs) Fünf PWM-Generatoren Vier Eingangserfassungsmodule (IC) Vier Ausgangsvergleichsmodule (OC) Zwei 4-adrige SPI-Module Zwei I ;sup>2 ;/sup>C-Module Zwei UART-Module
Weitere Informationen:
Grenzfrequenz:
1MHz
Device MIPS:
70MIPS
Datenbus-Breite:
16bit
RAM Speicher-Größe:
8 KB
Instruktionssatz-Architektur:
Code-effizient, MCU, modifiziertes Harvard-System
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Programmspeicher-Typ:
EEPROM, SRAM
Numerisches und arithmetisches Format:
MAC
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
64
Versorgungsspannnung typ.:
3 bis 3,6 V
Anzahl der UART-Kanäle:
2
A/D-Wandler Auflösung:
12bit
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DSP, Digital Signal Prozessoren, EEPROM, EEPROM-Speicher, Mikrocontroller, S-RAM Support-IC, SRAM, microchip eeprom, dsp, 16 bit mikrocontroller, 1785225, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Digitale Signalprozessoren, Microchip, DSPIC33EP64GS506IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Digital Signal Processors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
160
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 6,25*
1 Tag
1110
1
€ 14,99*
ab € 5,05*
€ 8,83*
1
€ 5,90*
ab € 5,19*
€ 9,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 1.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.