Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL HS25 10R J DRAHTWIDERSTAND, 10R, 5%, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2478168
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS25 10R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Produktpalette: HS Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 25 W
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 550 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 28 mm
  • Produkthöhe: 14.8 mm
  • Produktlänge: 27.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstände, drahtwiderstand 25w, drahtwiderstand, arcol drahtwiderstand, Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, ARCOL, HS25 10R J, 2478168, 247-8168
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    193
    € 5,95*
    ab € 1,76*
    € 3,47*
    € 5,90*
    ab € 1,42*
    € 3,47*
    € 8,95*
    ab € 1,84*
    € 3,77*
    Lager 139
    445
    € 14,99*
    ab € 1,40*
    € 4,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,14*
    € 4,9266
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 3,88*
    € 4,6172
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,64*
    € 4,3316
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,29*
    € 3,9151
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7580941
    ab € 10,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.