Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SRN4420K SCHRANK MIT AUSSENTÜR, BODEN/WAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476790
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     SRN4420K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung ABB
Produktpalette: SR2
  • Außenhöhe - imperial: -
  • Außenbreite - metrisch: 400 mm
  • Außentiefe - metrisch: 200 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: Elektrik / Industrie
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: 400 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4, 12, 13
  • Gehäusematerial: Stahl
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, abdeckung abb, schaltschrank ip65, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, ABB, SRN4420K, 2476790, 247-6790
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 75,89*
    € 100,09*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 95,55*
    € 120,29*
    € 5,90*
    ab € 89,64*
    € 123,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 120,29*
    € 143,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 118,96*
    € 141,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 112,90*
    € 134,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,56*
    € 129,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 95,55*
    € 113,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SNA645047R0000
    ab € 26,29*
    Zubehör
    ABB
    AA1206 SR2
    ab € 6,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.