Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP000912 KABEL, GESCHIRMT, 3ADR, 4MM2, 50M, 1KV


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476720
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP000912
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 15.3 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 4 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, alarmkabel 3x0,25, alarmkabel, datenkabel 50m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, MULTICOMP PRO, PP000912, 2476720, 247-6720
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 251,59*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 251,59* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 301,72*
    € 359,05
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 296,32*
    € 352,62
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 285,27*
    € 339,47
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 278,43*
    € 331,33
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 251,59*
    € 299,39
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.