Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY8CKIT-059 ENTWICKLUNGSBOARD, PSOC 5 PROTOTYPING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476010
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8CKIT-059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: PSoC 5
  • Prozessorhersteller: Cypress
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard CY8C5888LTI, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: Cortex-M3
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: CY8C5888LTI
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, INFINEON, CY8CKIT-059, 2476010, 247-6010
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 16,10*
    € 25,28*
    Lager 139
    6068
    € 14,99*
    ab € 20,49*
    € 29,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,58*
    € 35,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,76*
    € 34,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,42*
    € 31,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,35*
    € 30,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,10*
    € 28,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,49*
    € 24,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cypress Semiconductors
    CY8C5667LTI-LP041
    ab € 11,16*
    Zubehör
    Infineon
    CY8C5868LTI-LP039
    ab € 16,72*
    Zubehör
    Infineon
    CY8C5888LTI-LP097
    ab € 14,73*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.179,42*
    Zubehör
    Tenma
    72-10480
    ab € 74,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.