| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2475563 Herst.-Nr.: 19 30 006 0291 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Industriesteckverbinder: Unterteil, Panelmontage Arretierung/Sicherung: 1 Hebel Steckverbindermaterial: Aluminiumgehäuse Zur Verwendung mit: Han 6B Hoods &, Inserts Produktpalette: Han B Größe Rechteckgehäuse: 6B SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, anbaugehäuse harting, leistungsstecker, Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 19 30 006 0291, 2475563, 247-5563 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,86* | € 17,27* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,89* | € 17,28* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,6938* | € 17,3828* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,57* | € 18,14* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 35,63* | € 49,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|