Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische DC-Last, 8600, 250 W, Programmierbar, 0 V, 120 V, 60 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2475140
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK8601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Nennleistung: 250 W
  • Produktpalette: 8600 Series
  • DC-Last: Programmierbar
  • Betriebsspannung, min.: 0 V
  • Betriebsstrom, max.: 60 A
  • Betriebsspannung, max.: 120 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC-Lasten, Elektronische, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, B&K PRECISION, BK8601, 2475140, 247-5140
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10
    Frei Haus
    ab € 1.494,64*
    € 1.607,46*
    Frei Haus
    ab € 1.541,67*
    € 1.710,68*
    2 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 1.619,37*
    € 1.742,30*
    € 5,90*
    ab € 1.688,92*
    € 1.800,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.607,46*
    € 1.912,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.593,47*
    € 1.896,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.545,09*
    € 1.838,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.516,46*
    € 1.804,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.494,64*
    € 1.778,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    B&K Precision
    BK8600
    ab € 1.174,72*
    Zubehör
    B&K Precision
    BK8602
    ab € 1.553,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.