Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische DC-Last, Programmierbar, 120V, 60A, 250W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115333
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK8601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Elektronische DC-Last, Typ=BK8601, Betrieb Konstantspannung max.=120 V, Betrieb Konstantstrom max.=60 A, Betrieb Konstantwiderstand max.=7.5 kΩ, Betrieb Konstantwiderstand min.=50 mΩ, Nennleistung=250 W, Spannung max.=220 V, Spannung mind.=110 V, Anzeigedisplay=VFD, DC-Lasttyp=Programmierbar, Garantie=3 Jahre, Schnittstellentyp=GPIB RS-232 USB, Serien=BK8600
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
240 mm
Tiefe:
520 mm
Bruttogewicht:
6,4 g
Breite:
338 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504312190
Weitere Suchbegriffe: Elektronische DC-Last
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 1.502,17*
€ 1.617,26*
Frei Haus
ab € 1.540,42*
€ 1.720,87*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 1.630,46*
€ 1.752,60*
€ 5,90*
ab € 1.676,58*
€ 1.810,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.752,60*
€ 2.085,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.741,21*
€ 2.072,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.684,86*
€ 2.004,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.651,49*
€ 1.965,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.630,46*
€ 1.940,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK8600
ab € 1.173,19*
Zubehör
B&K Precision
BK8602
ab € 1.543,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.