Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision BK86 Elektronische Last, 0 → 200 W, 0 → 15 A / 0 → 500 V, ≤95 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BK Precision BK86 Elektronische Last, 0 → 200 W, 0 → 15 A / 0 → 500 V, ≤95 %
BK Precision BK86 Elektronische Last, 0 → 200 W, 0 → 15 A / 0 → 500 V, ≤95 %
BK Precision BK86 Elektronische Last, 0 → 200 W, 0 → 15 A / 0 → 500 V, ≤95 %
Artikel-Nr.:
     108EL-8782132
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK8602
EAN/GTIN:
     0817050860207
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Serie = BK86
Lastart = Programmable
Konstantspannungs-Betriebsbereich = 0 → 500 V
Konstantstrom-Betriebsbereich = 0 → 15 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich = 0 → 300 mΩ
Konstantleistungs-Betriebsbereich = 0 → 200 W
Wirkungsgrad = ≤95 %
Rack-Einheiten = 2 U

Benutzerhandbuch, Netzkabel, Kalibrierungszertifikat und Testbericht. Programmierbare Gleichstromversorgung, Elektronische Lasten 150 W, Serie 8600 von B ;K Precision. Die Programmierbare Gleichstromversorgung, Elektronische Lasten 150 W, Serie 8600 von B ;K Precision stellen die Leistung von Gleichstrom-Modularsystemen mit elektronischen Lasten in Form eines kompakten Tischgehäuses zur Verfügung. Mit schnellen Transient-Betriebsgeschwindigkeiten bis zu 25 kHz und hoher 16-Bit-Messauflösung und Messgenauigkeit können diese DC-Lasten zur Prüfung und Evaluierung einer Vielzahl von DC-Spannungsquellen, wie z. B. DC-Netzteilen, DC/DC-Wandler, Batterien, Batterieladegeräten und Photovoltaikanlagen genutzt werden. Sie können in Konstantstrom (CC)-, Konstantspannungs (CV)-, Konstantwiderstands (CR)- und Konstantleistungs (CW)-Modus betrieben werden. Das Gerät bietet flexible Triggerfunktionen, darunter die analoge Steuerung und Überwachung und Standard-USB (USBTMC-konforme), GPIB- oder serielle RS-232-Schnittstellen für die Fernkommunikation. CC/CV/CR/CW-Betriebsarten Transientmodus bis zu 25 kHz Spannungs- und Strommessung von 1 mV und 0,1 mA, mit 16-bit-Auflösung Listenmodus-Funktion Einstellbare Anstiegsgeschwindigkeit in der Betriebsart CC Kurzschlusstest Integrierte Batterie-Prüffunktion mit Prüfung des Spannungspegels, der Kapazität und der Timerstopp-Bedingungen CR-LED-Modus zur Simulation des Lastverhaltens typischer LEDs Spannungsfernüberwachung zum Kompensieren des Effektes eines Spannungsabfalls in Kabeln Analoge Stromregelung und -überwachung Standard-USB (USBTMC-konform), RS-232, und GPIB-Schnittstellen mit SCPI-Protokollunterst
Weitere Informationen:
Serie:
BK86
Lastart:
Programmable
Konstantspannungs-Betriebsbereich:
0 → 500 V
Konstantstrom-Betriebsbereich:
0 → 15 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich:
0 → 300 mΩ
Konstantleistungs-Betriebsbereich:
0 → 200 W
Wirkungsgrad:
≤95 %
Rack-Einheiten:
2 U
Weitere Suchbegriffe: 8782132, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Elektronische Lasten, BK Precision, BK8602, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Electronic Loads
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.440,40*
€ 1.604,62*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.547,96*
€ 1.673,47*
€ 5,90*
ab € 1.746,49*
€ 1.865,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.604,62*
€ 1.909,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.582,76*
€ 1.883,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.517,16*
€ 1.805,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.445,83*
€ 1.720,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.440,40*
€ 1.714,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK8602B
ab € 1.274,05*
Zubehör
B&K Precision
BK8600
ab € 1.150,73*
Zubehör
B&K Precision
BK8601
ab € 1.385,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.