Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DM320100 ENTW.BOARD PIC32MX570 CAN/USB-SCHNITTST.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474260
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM320100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: CAN- &, USB-Schnittstelle
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard PIC32MX570F512L, USB-A/Mini-B-Kabel
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: PIC32MX570F512L
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Datenaustausch, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Schnittstellen, MICROCHIP, DM320100, 2474260, 247-4260
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 101,84*
    € 128,30*
    Frei Haus
    ab € 106,32*
    € 137,76*
    € 5,90*
    ab € 113,18*
    € 143,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 128,30*
    € 152,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 127,49*
    € 151,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 120,11*
    € 142,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 114,61*
    € 136,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 101,84*
    € 121,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1656233
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP2562-E/SN
    ab € 0,866*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC32MX570F512L-I/PT
    ab € 6,11*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC32MX570F512L-50I/PT
    ab € 6,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.