Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE RKEF300 PTC-SICHERUNG, RÜCKST., 60V, 40A, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474206
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RKEF300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom: 6 A
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Produktpalette: PolySwitch RKEF
  • Haltestrom: 3 A
  • Zeit zur Auslösung: 19.8 s
  • Anschlussabstand: 5.8 mm
  • Sicherungsform: Rechteckig
  • Länge: 16.5 mm
  • Höhe: 21.2 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dicke: 3 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 60 VDC
  • Durchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, radial pcb sicherung, bedrahtete, PPTCs, Radial, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, LITTELFUSE, RKEF300, 2474206, 247-4206
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,43*
    € 1,09*
    Lager 139
    3231
    1
    € 14,99*
    ab € 0,288*
    € 1,095*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,095*
    € 1,30305
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,068*
    € 1,27092
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,983*
    € 1,16977
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,669*
    € 0,79611
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    60R300XF
    ab € 0,934*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.