Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS 1.5KE6V8A TVS-DIODE, 6.8V, 1500W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474116
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1.5KE6V8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: Transil 1.5KE
  • Sperrspannung: 5.8 V
  • Klemmspannung, max.: 10.5 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 6.45 V
  • Durchbruchspannung, max.: 7.14 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Bauform - Diode: DO-201
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, STMICROELECTRONICS, 1.5KE6V8A, 2474116, 247-4116
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,39*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,30*
    € 0,91*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 0,296*
    € 1,392*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 1,392*
    € 1,65648
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 1,093*
    € 1,30067
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 0,923*
    € 1,09837
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,296* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.