Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS 1.5KE33CA TVS-DIODE, BIDIR, 1.5KW, 28.2V, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474102
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1.5KE33CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: Transil 1.5KE
  • Sperrspannung: 28.2 V
  • Klemmspannung, max.: 45.7 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 31.4 V
  • Durchbruchspannung, max.: 34.7 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-201
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, STMICROELECTRONICS, 1.5KE33CA, 2474102, 247-4102
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,316*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 600 Stück
    € 0,424*
    € 0,50456
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.