Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS 1.5KE18CA TVS-DIODE, 18V, 1500W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474087
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1.5KE18CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: Transil 1.5KE
  • Sperrspannung: 15.3 V
  • Klemmspannung, max.: 25.2 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 17.1 V
  • Durchbruchspannung, max.: 18.9 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Bauform - Diode: DO-201
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, STMICROELECTRONICS, 1.5KE18CA, 2474087, 247-4087
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    600
    Frei Haus
    ab € 0,281*
    € 0,395*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,34*
    € 1,00*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,50*
    € 1,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 600 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
    Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 237,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.