Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TRFF-006-P5X6.5 FUSS, NIET, THERMOPLAST, SCHWARZ, 6MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2472958
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TRFF-006-P5X6.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandhalter
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Montagefüße
Grundflächendurchmesser: 15 mm
  • Höhe: 6 mm
  • Fuß-/Anschlaggummiform: Rund
  • Produktpalette: -
  • Fußbreite: -
  • Fuß-/Anschlaggummimontage: Niet
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Fuß-/Anschlaggummimaterial: Thermoplastisches Elastomer
  • Fuß-/Anschlaggummifarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,88*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2776* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 25,54*
    € 30,39
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 25,25*
    € 30,05
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 23,18*
    € 27,58
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 22,35*
    € 26,60
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 22,09*
    € 26,29
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 18,03*
    € 21,46
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 17,79*
    € 21,17
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 17,56*
    € 20,90
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 17,21*
    € 20,48
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 13,88*
    € 16,52
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,43*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.