Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TRNNE 1587 M3 HUTMUTTER, SECHKANT, M3, NYLON6.6, NATUR


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2472682
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TRNNE 1587 M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Hutmutter (ohne Norm)
Mutterntyp: Hutmutter
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Gewindemaß - Metrisch: M3
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: din 1587 m3, hutmutter (ohne norm), aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Muttern, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, TRNNE 1587 M3, 2472682, 247-2682
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1247* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 23,74*
    € 28,25
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 23,57*
    € 28,05
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 22,41*
    € 26,67
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 21,47*
    € 25,55
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 20,95*
    € 24,93
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 15,43*
    € 18,36
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 15,14*
    € 18,02
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,44*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,17*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,16*
    Zubehör
    TR Fasteners
    TR NWE-34815-M3
    ab € 1,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.