Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TRSPN-12 CLAMP, PIPE, 19.1MM, PK50


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2472660
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TRSPN-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Klemmen
Werkstattbedarf
Länge: -
  • Höhe: -
  • Breite: 16.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Klemmentyp: Santoprene, isoliert
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TR FASTENINGS, TRSPN-12, 2472660, 247-2660
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 34,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6936* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 53,13*
    € 63,22
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 51,64*
    € 61,45
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 50,07*
    € 59,58
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 43,43*
    € 51,68
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 40,06*
    € 47,67
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 39,54*
    € 47,05
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 39,03*
    € 46,45
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 34,68*
    € 41,27
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,37*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.