Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744764147 INDUKTIVITÄT, 47UH, 10%, 0.06A, 15MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2471639
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744764147
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Produktpalette: WE-GF Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1210 [Metrisch 3225]
  • DC-Nennstrom: 60 mA
  • DC-Widerstand, max.: 7 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 15 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 47 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 2.2 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744764147, 2471639, 247-1639
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,32*
    € 0,39*
    Lager 139
    255
    1
    € 14,99*
    ab € 0,266*
    € 0,977*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 127,77*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 135,19*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 156,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.