Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74476406 INDUKTIVITÄT, 6.8UH, 10%, 0.18A, 43MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2471631
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74476406
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Produktpalette: WE-GF Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1210 [Metrisch 3225]
  • DC-Nennstrom: 180 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1.8 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 43 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 6.8 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 2.2 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Ferrit, smd ferrit würth elektronik, smd drossel, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74476406, 2471631, 247-1631
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,27*
    € 0,32*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,275*
    € 0,958*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,591*
    € 0,70329
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 128,95*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 135,19*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 155,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.