Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4504 BITHALTER DREHGELENK SECHSKANTBIT, 100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470583
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4504
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter magnetisch
bithalter
Länge: 100 mm
  • Zur Verwendung mit: CK Tools 6mm Hex Screwdriver Bits
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Handwerkzeuge, Sechskant-Bits, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T4504, 2470583, 247-0583
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 7,20*
    € 10,72*
    € 6,90*
    ab € 7,43*
    € 10,73*
    € 8,95*
    ab € 7,26*
    € 10,80*
    € 6,90*
    ab € 8,34*
    € 12,20*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 12,41*
    € 19,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,35*
    € 23,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,05*
    € 22,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,00*
    € 21,42
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 16,97*
    € 20,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,87*
    € 18,89
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,85*
    € 17,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Toolcraft
    TO-6802782
    ab € 2,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.