Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4560 PZ2D15 SCHRAUBENDREHERBITS, PZ2 X 25MM, 15 ST.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470533
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4560 PZ2D15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Länge: 25 mm
  • Produktpalette: CK Tools - Pozidriv Impact Bits
  • Inbusbitgröße: PZ2
  • Bittyp: Pozidriv
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bit pz 2x25, bit satz, torsions-bit pz 2, Biteinsätze, Bithalter, Bits, Handwerkzeuge, Sechskant-Bits, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T4560 PZ2D15, 2470533, 247-0533
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 7,86*
    € 9,81*
    1
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 7,59*
    € 11,08*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 6,90*
    € 11,10*
    1 Tag
    4
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 9,07*
    € 13,35*
    Lager 139
    1
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 10,75*
    € 16,61*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 16,61*
    € 19,77
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 16,55*
    € 19,69
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 15,49*
    € 18,43
    pro Paket
    ab 6 Pakete
    € 14,60*
    € 17,37
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 13,81*
    € 16,43
    pro Paket
    ab 12 Pakete
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 13,14*
    € 15,64
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Paket
    1 Paket enthält 15 Stück (ab € 0,71667* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Toolcraft
    TO-6800871
    ab € 12,00*
    Sonstiges
    Toolcraft
    TO-6800874
    ab € 8,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.