Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS MGJ3T05150505MC-R7 DC/DC-WANDLER, MEDIZIN, 3AUSG., 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470210
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MGJ3T05150505MC-R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: MGJ Series
  • DC/DC-Wandler: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 120 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 3 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 5 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 14.65 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Breite: 23.11 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: Gate-Treiber
  • Tiefe: 22.61 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 V
  • Isolationsspannung: 5.2 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 9 V
  • Ausgangsleistung, max.: 3 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 120 mA
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: 5 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Oberflächenmontage, Stromversorgung, MURATA POWER SOLUTIONS, MGJ3T05150505MC-R7, 2470210, 247-0210
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 14,76*
    € 21,60*
    23
    Frei Haus
    ab € 16,26044*
    € 21,95131*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 14,44*
    € 22,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,71*
    € 27,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,86*
    € 26,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,43*
    € 24,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,55*
    € 23,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,39*
    € 21,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,04*
    € 20,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,44*
    € 17,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.