Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALC10A331DH550 KONDENSATOR 330æF 550V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469124
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALC10A331DH550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.058 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: ALC10 Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 3.6 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 15000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 550 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 60 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALC10A331DH550, 2469124, 246-9124
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,64*
    € 29,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,59*
    € 29,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,37*
    € 26,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,24*
    € 22,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,03*
    € 21,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,41*
    € 19,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,31*
    € 17,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,76*
    € 16,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,62*
    € 13,83
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    H2
    ab € 1,69*
    Zubehör
    Kemet
    V3
    ab € 1,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.