Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALC10A271DF550 KONDENSATOR 270æF 550V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469123
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALC10A271DF550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.29 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: ALC10 Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 3.15 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 15000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 270 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 550 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALC10A271DF550, 2469123, 246-9123
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,02*
    € 20,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,88*
    € 20,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,99*
    € 19,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,38*
    € 15,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,29*
    € 14,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    H2
    ab € 1,69*
    Zubehör
    Kemet
    V3
    ab € 1,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.